Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1/4 lb
Detalles
- Tipo antiagarrotamientoNo metálico
- Material baseComplejo / Petróleo
- CertificaciónCertificación ecológica
- ColorAzul
- ComposiciónMezcla no peligrosa, petróleo
- Capacidad del contenedor1/4 lb
- Tipo de contenedorPuede
- Características y beneficios• Una formulación premium para una amplia variedad de aplicaciones en un amplio rango de temperaturas •550 es adecuada para la mayoría de las necesidades de mantenimiento •Su composición ofrece protección confiable contra incautación y congelación térmica, facilita el montaje y desmontaje y reduce las horas de trabajo •550 asegura la protección contra el óxido, la oxidación y la corrosión, no se endurece, evapora ni se asenta, y no requiere dilución.
- Temperatura máxima de funcionamiento2400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Rango de temperatura-65 a +2400 °F
- TipoPropósito general
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Temperatura de trabajo-65 a 2400 °F
Descripción general
- Una formulación premium para una amplia variedad de aplicaciones en un amplio rango de temperaturas
- 550 es adecuado para la mayoría de las necesidades de mantenimiento
- Su composición ofrece una protección fiable contra las incautaciones y la congelación del calor, facilita el montaje y el desmontaje y reduce las horas de trabajo
- 550 garantiza la protección contra el óxido, la oxidación y la corrosión, no se endurece, evapora ni se sedimenta, y no requiere dilución.