Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza máxima del imán35 lb
- Altura total2.480 pulg.
- Diámetro de la almohadilla2.750 pulg.
- Tamaño de la rosca del puerto1/8 NPT
- Fuerza de succión51 lb
- Peso0.79 lb
Detalles
- MaterialUretano de plástico Thermo
- Tipo de montaje3/8 NPT
- Número de postes4
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Potente garra magnética combinada con una ventosa de vacío para una sujeción potente
- Piezas perforadas o de acero elevador, así como aluminio y acero inoxidable
- Perfecto para sistemas robotizados, sistemas de transferencia de prensa y todas las aplicaciones de chapa
- Las almohadillas de vacío se pueden retirar para un solo uso como imán de elevación estándar en piezas ferrosas
- Ya no hay que sustituir las ventosas cada semana
- Sin pérdida de aire (para piezas ferrosas), exceso de aceite de fresado o escoria de soldadura
- Temperatura máxima de 176°F (80°C)
- Todas las ventosas están hechas de poliuretano termoplástico/TPU.