Motion
49-56-0082

Milwaukee Tool
49-56-0082

Sierra perforadora bimetálica HOLE DOZER™ de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #03949471
No. Fabricante 49-56-0082
Price$15.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-56-0082

Sierra perforadora bimetálica HOLE DOZER™ de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #03949471
No. Fabricante 49-56-0082

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$15.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Cutting Depth  
    2.63 pulg.
  • Longitud total
    2.63 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de macho de roscar de tubo
    1-1/4 pulg.
  • Saw Diameter  
    1-1/2 pulg.

Details

  • Compensación de eje
    Milwaukee 49-56-7040, Milwaukee 49-56-7055, Milwaukee 49-56-7140, Milwaukee 49-56-7150, Milwaukee 49-56-7240, Milwaukee 49-56-7250, Milwaukee 49-56-9100
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Eje integrado
    Solo sierra perforadora
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Sierra perforadora
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    49-56
  • Retirada de la percha
    Ranura de expulsión del lodo
  • TPI/Número de dientes
    6
  • Garantía
    Descanso dental limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
49-56-0082 SIERRA PERFORADORA ENDURECIDA CON HIELO 1-1/2
  • Sierra perforadora más duradera. Periodo.
  • Nuevo diseño de 3.5TPI dientes
  • Ranuras de acceso total para extracción rápida del tapón
  • Revestimiento termoestable para un corte más rápido
  • Garantía limitada de por vida para rotura de dientes
  • Fabricado en EE. UU.
  • Para uso en aplicaciones de uso general, como metales gruesos/finos, aluminio, paneles de yeso, plásticos, madera, madera con clavos
  • Profundidad de corte de 1-5/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs