Motion
49-56-0023

Milwaukee Tool
49-56-0023

Sierra perforadora bimetálica HOLE DOZER™ de 3/4 pulg.
Artículo MI #03949497
No. Fabricante 49-56-0023
Precio9.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-56-0023

Sierra perforadora bimetálica HOLE DOZER™ de 3/4 pulg.
Artículo MI #03949497
No. Fabricante 49-56-0023

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    2.63 pulg.
  • Longitud total
    2.63 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de tubería
    3/8 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de macho de roscar de tubo
    1/2 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Compensación de eje
    Milwaukee 49-56-6950, Milwaukee 49-56-7000, Milwaukee 49-56-7010, Milwaukee 49-56-7210
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Eje integrado
    Solo sierra perforadora
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Sierra perforadora
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    49-56
  • Retirada de la percha
    Ranura de expulsión del lodo
  • TPI/Número de dientes
    6
  • Garantía
    Descanso dental limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
49-56-0023 SIERRA PERFORADORA ENDURECIDA CON HIELO 3/4
  • Sierra perforadora más duradera. Periodo.
  • Nuevo diseño de 3.5TPI dientes
  • Ranuras de acceso total para extracción rápida del tapón
  • Revestimiento termoestable para un corte más rápido
  • Garantía limitada de por vida para rotura de dientes
  • Fabricado en EE. UU.
  • Para uso en aplicaciones de uso general, como metales gruesos/finos, aluminio, paneles de yeso, plásticos, madera, madera con clavos
  • Profundidad de corte de 1-5/8"