Motion
FRB 17/280

SKF
FRB 17/280

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #03949645
No. Fabricante FRB 17/280
Precio107.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FRB 17/280

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #03949645
No. Fabricante FRB 17/280
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
Su precio$107.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    17 mm

Detalles

  • Cojinete compatible
    23036 CC/W33, 23036 CCK/W33, 23036-2CS5, 23036-2CS5K, C 3036 K, C 3036
  • Unidad alojada compatible
    SNL 3036 G, SNL 3036 TURA, SNL 3036 TURT, SNL 3036
  • Material
    Acero
  • Número de anillos necesarios
    2
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316571760889

Descripción general

Descripción del fabricante
FRB17/280 ANILLO DE ESTANDA MÉTRICA