Motion
SV13SA3DR
Motor de refrigeración - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 950 rpm - base de 1140 rpm, montaje en banda, servicio continuo
Artículo MI #03949723
No. Fabricante SV13SA3DR
Precio571.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de refrigeración - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 950 rpm - base de 1140 rpm, montaje en banda, servicio continuo
Artículo MI #03949723
No. Fabricante SV13SA3DR
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
Precio571.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    10.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    24.61 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • RPM base
    950 rpm - 1140 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Reduce tu consumo de energía y aumenta la fiabilidad de tu equipo de refrigeración con un motor de refrigeración de la marca U.S. Motors®. Puede confiar en que los motores de refrigeración U.S. Motors®, fabricados por Nidec Motor Corporation, le proporcionarán las temperaturas estables que necesita para garantizar la seguridad y la calidad de sus productos perecederos en cada paso de su producción y distribución. Si desea maximizar el ahorro energético y minimizar el riesgo de deterioro de los alimentos, podemos ayudarle a encontrar el diseño de motor de ventilador de condensador adecuado para su aplicación. U.S. Motors® cuenta con una amplia línea de motores de refrigeración líderes en la industria tanto para OEM como para motores de repuesto para los principales equipos de refrigeración de OEM. También tenemos herramientas en línea para ayudarle a encontrar un motor de reemplazo rápidamente.
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.90 / 0.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.2 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382067243
  • Corriente máxima permitida
    0.9 A, 1.9 A
  • Modelo
    P063FHC4134015B
  • Categoría del motor
    Motor de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Banda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382067243

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 CV,1140 Y 950 RPM,SV13SA3DR,208-230/

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo