Motion
29388M
Cojinete de empuje de rodillo esférico - 680 mm de ancho
Artículo MI #03950019
No. Fabricante 29388M
Precio82,933.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - 680 mm de ancho
Artículo MI #03950019
No. Fabricante 29388M
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
Precio82,933.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Radio de filete
    0.1970 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    680 mm
  • En general Ancho  
    680 mm
  • Peso
    418.878 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176654336
  • RPM Máx.
    480 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84303375 lbf
  • UPC_NO
    029176654336

Descripción general

Descripción del fabricante
29388M RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"