Motion
DSG-01-3C60-D24-N1-7090

YUKEN
DSG-01-3C60-D24-N1-7090

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 24 V CC
Artículo MI #03950347
No. Fabricante DSG-01-3C60-D24-N1-7090
Precio531.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-01-3C60-D24-N1-7090

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 24 V CC
Artículo MI #03950347
No. Fabricante DSG-01-3C60-D24-N1-7090
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
Precio531.79 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG 01 3C60 D24 N1 7090 DIRECTOR VÁLVULA SOL.
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good