Motion
13L050-6FA6
Polea de correa de distribución - 13 diente, 0.5000 pulg. diámetro de orificio, 38.70 mm OD
Artículo MI #03950444
No. Fabricante 13L050-6FA6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 13 diente, 0.5000 pulg. diámetro de orificio, 38.70 mm OD
Artículo MI #03950444
No. Fabricante 13L050-6FA6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    38.70 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057624139
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    13
  • Estilo de diente
    L
  • UPC_NO
    00195057624139

Descripción general

Descripción del fabricante
ALUMINIO BORE DE 13L050-6FA6 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron