Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.7280 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7870 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección de Kanigen
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoProtección de Kanigen
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUE200MZ20
- UPC_NO0808250443734