Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura7.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero-12
- Altura0.76 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.64 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.76 pulg.
- Diámetro exterior0.76 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho0.76 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónVapor, descarga del compresor y la mayoría de las aplicaciones químicas.
- AplicacionesVapor, descarga del compresor y la mayoría de las aplicaciones químicas.
- Presión de estallido4800 psi
- ColorAcero inoxidable
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaAcero inoxidable
- Material de la cubiertaAcero inoxidable
- Material de recubrimiento de la mangueraAlambre de acero chapado en latón
- Presión de la manguera1200 psi
- Material de refuerzo de la mangueraNinguna
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero inoxidable
- Material del tubo interiorTeflón
- Número de catálogo del fabricanteFC465-12
- Número de Upc del fabricante678146083401
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión máxima de funcionamiento1200 psi
- Temperatura máxima500 °F
- Presión máxima de trabajo1200 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-100 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 500 a -100 °F
- Clasificación de presión1200 psi
- Estándares cumplidosAAG 100R14B
- Material del tuboTeflón
- Aplicaciones típicasVapor, descarga del compresor y la mayoría de las aplicaciones químicas.
- UPC_NO678146083401
- Presión de trabajo1200 psi
- Temperatura máxima de trabajo500°F
- Temperatura de trabajo mín.-100°F
Descripción general
- Soporta la vibración y la impulsión
- Impermeabilidad a la degradación
- Amplio rango de temperatura