Motion
M10 X1.5 D6 1011

Greenfield Industries
M10 X1.5 D6 1011

Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales
Artículo MI #03951221
No. Fabricante M10 X1.5 D6 1011
Precio21.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Greenfield Industries
M10 X1.5 D6 1011

Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales
Artículo MI #03951221
No. Fabricante M10 X1.5 D6 1011

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M10

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6

Descripción general

Descripción del fabricante
C57189 M10X1.3 3FL SP PLG HSS BRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo