Motion
NAST15
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho de rodillo de 11.80 mm, abierto
Artículo MI #03951435
No. Fabricante NAST15
Precio91.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho de rodillo de 11.80 mm, abierto
Artículo MI #03951435
No. Fabricante NAST15
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
Precio91.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Ancho  
    11.80 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    12 400 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557062490
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    14300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAST15 RODILLO DE AGUJA
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, abierto, cilíndrico

También puede gustarle