Motion
6396-06

GOJO IND.
6396-06

Toallitas de limpieza: secas, con aroma a naranja, número de toallitas: 72
Artículo MI #03951485
No. Fabricante 6396-06
Precio30.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GOJO IND.
6396-06

Toallitas de limpieza: secas, con aroma a naranja, número de toallitas: 72
Artículo MI #03951485
No. Fabricante 6396-06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.05 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Doble textura con un lado de fregado para eliminar la suciedad más resistente y un lado suave para una rápida absorción de la suciedad; Toallas extragrandes para una capacidad de limpieza superior; Contiene acondicionadores para la piel para ayudar a prevenir la sequedad y la irritación; Para usar en cualquier lugar donde se requiera una limpieza intensiva; No necesita agua; Aroma cítrico fresco; La innovadora boquilla SIMPUL elimina prácticamente las roturas al proporcionar una toallita cada vez; La boquilla dispensadora pendiente de patente cuenta con un diseño de humectación para ayudar a garantizar una saturación uniforme de las toallas, eliminando prácticamente las toallitas secas; El cubo se envía preenroscado y listo para usar para facilitar la limpieza; Eficaz en metales pesados, grasa, pintura, adhesivos, alquitrán y asfalto; GOJO es miembro de la Responsible Flushing Alliance y recomienda que los usuarios no lavenzan las toallitas
  • Apariencia
    Hojas
  • Tipo de toallita de limpieza
    Todos los fines
  • Color
    Borrar
  • Inflamabilidad
    No aplicable
  • Punto de inflamación
    <gt/>100 °C
  • Número de Upc del fabricante
    73852012163
  • Número de toallitas
    72
  • Cantidad del paquete por caja
    6
  • Rango de pH
    4.1 a 6.1
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto no requiere una etiqueta de advertencia según la Propuesta 65 de California
  • Aroma
    Naranja
  • Tratado o seco
    Seco

Descripción general

Descripción del fabricante
6396-06 LATA DE TOALLA DE FREGADO 72CT
  • Limpieza de manos de alta resistencia
  • Formulado para eliminar la suciedad de la piel
  • Portátil, cómodo y fácil de usar
  • Contiene acondicionadores para la piel
  • Formulado para ayudar a prevenir la sequedad y la irritación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo