Motion
AMP2115
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03951577
No. Fabricante AMP2115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03951577
No. Fabricante AMP2115

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.0625 a 7.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    4.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    8.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abra la tapa del extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26200 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210921088

Descripción general

Descripción del fabricante
AMP2115 ALOJAMIENTO TIPO BLOQUE CON ALMOHADA Y D BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos