Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.625 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena2080 / 2 pulg.
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Altura de la placa0.950 pulg.
- Grosor de la placa0.125 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Resistencia a la tensión20503 pies-libras
- Peso23.04 lb
Detalles
- Número de enlace del adjuntoSK-2
- Construcción de la cadenaPasador hueco
- Número de cadena y paso2080 / 2 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Número de stock del fabricante20996
- MaterialAcero inoxidable 600
- Número de Orificios2
- Número de hebras1
- Número de hebras En todo1
- Tipo de productoCadena de fijación
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SeriePaso doble pesado
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
- Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.