Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca37/64 pulg.
- Tamaño de rosca externa5/8 – 11
- Tamaño de la rosca interna1/2 – 13
- Longitud0.62 pulg.
- Tamaño del macho de roscar5/8-11 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Insertar tipo de paredDelgada
- Número de modelo de la herramienta de instalación500-7
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas