Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la brocaI
- Tamaño de rosca externa5/16–18 pulg.
- Longitud0.312 pulg.
- Tamaño del macho de roscar5/16-18 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Insertar tipo de paredDelgada
- Número de modelo de la herramienta de instalación500-2
- Tipo de paso de rosca internaMulta
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas