Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la brocaQ
- Tamaño de rosca externa3/8–16 pulg.
- Tamaño de la rosca interna1/4 – 28
- Longitud3/8 pulg.
- Tamaño del macho de roscar3/8-16 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Insertar tipo de paredDelgada
- Número de modelo de la herramienta de instalación500-3
- Tipo de paso de rosca internaMulta
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas