Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la brocaX
- Tamaño de rosca externa7/16 – 14
- Tamaño de la rosca interna5/16 – 24
- Longitud0.437 pulg.
- Tamaño del macho de roscar7/16-14 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Insertar tipo de paredDelgada
- Número de modelo de la herramienta de instalación500-4
- Tipo de paso de rosca internaMulta
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas