Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca29/64 pulg.
- Tamaño de rosca externa1/2–13 pulg.
- Tamaño de la rosca interna3/8 – 24
- Longitud1/2 pulg.
- Tamaño del macho de roscar1/2-13 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Insertar tipo de paredDelgada
- Número de modelo de la herramienta de instalación500-5
- Tipo de paso de rosca internaMulta
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas