Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1870 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.7500 pulg.
- Desalineación Ángulo8 °
- Ancho del anillo exterior0.5930 pulg.
- Exterior Diámetro1.4375 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable 17-4PH
- Capacidad de carga estática radial46400 lbf
- SeriePNB
- Estándares cumplidosAMS-5643, SAE-AS81820
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029040603