Motion
32956/C02

SKF
32956/C02

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 280 mm, 380 mm OD, Ancho cónico de 63.5 mm, Ancho copa de 48 mm
Artículo MI #03953338
No. Fabricante 32956/C02
Precio6,613.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32956/C02

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 280 mm, 380 mm OD, Ancho cónico de 63.5 mm, Ancho copa de 48 mm
Artículo MI #03953338
No. Fabricante 32956/C02
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
Su precio$6,613.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Diámetro exterior
    380 mm
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    44.58 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    329
  • UPC_NO
    7316571134000

Descripción general

Descripción del fabricante
32956/C02 CUÑAS DE RODILLO CÓNICO