Motion
KN50-B-PP
Rodamiento de bolas lineal - Serie KN, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 75 mm, Longitud total de 100 mm, Capacidad de carga de 2203.237 lbf, Abierto
Artículo MI #03953576
No. Fabricante KN50-B-PP
Precio527.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie KN, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 75 mm, Longitud total de 100 mm, Capacidad de carga de 2203.237 lbf, Abierto
Artículo MI #03953576
No. Fabricante KN50-B-PP
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
Precio527.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Eje Diámetro  
    50 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    2203.237 lbf
  • Serie
    KN
  • Capacidad de carga estática
    1866.007 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
KN50-B-PP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo