Motion
BSM33C-4177MHC

Baldor-Reliance
BSM33C-4177MHC

Motor eléctrico CC - Sin escobillas, sin escobillas, 320 V, 1800 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), bastidor 56C
Artículo MI #03953608
No. Fabricante BSM33C-4177MHC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
BSM33C-4177MHC

Motor eléctrico CC - Sin escobillas, sin escobillas, 320 V, 1800 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), bastidor 56C
Artículo MI #03953608
No. Fabricante BSM33C-4177MHC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • RPM base
    1800 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    320 V
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Tipo de retroalimentación
    Sensor Hall
  • Tipo de montaje de brida
    Brida redonda
  • Familia de motores
    Sin escobillas
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Tipo de motor
    Sin escobillas
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
BSM33C-4177MHC 1.5HP, 115V, SERVICIO DE CC

También puede gustarle