Motion
4 HSB 1.1875" ORIFICIO 1/4" X 1/8" KW 1 ACERO INOX.

Rexnord (RRX)
4 HSB 1.1875" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 4 , 1.1875 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #03954448
No. Fabricante 4 HSB 1.1875" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS
Precio172.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
4 HSB 1.1875" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 4 , 1.1875 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #03954448
No. Fabricante 4 HSB 1.1875" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS
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
Su precio$172.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    2.6000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Centro exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.69 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    7300286
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Omega
  • UPC_NO
    698210903947

Descripción general

Descripción del fabricante
7300286 4 CALIBRE HSB 1.1875"