Motion
30-VFS4510-5DZ-04N

SMC
30-VFS4510-5DZ-04N

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función central de presión de 3 posiciones
Artículo MI #03954529
No. Fabricante 30-VFS4510-5DZ-04N
Precio217.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
30-VFS4510-5DZ-04N

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función central de presión de 3 posiciones
Artículo MI #03954529
No. Fabricante 30-VFS4510-5DZ-04N
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
Precio217.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/2 NPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/2 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    Centro de presión de posición 3
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de presión)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
30-VFS4510-5DZ-04N VÁLVULA, SOL