Motion
30-VS7-8-FHG-D-3Z

SMC
30-VS7-8-FHG-D-3Z

VÁLVULA ISO TAMAÑO DE Solenoide DBL 2
Artículo MI #03954536
No. Fabricante 30-VS7-8-FHG-D-3Z
Precio177.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
30-VS7-8-FHG-D-3Z

VÁLVULA ISO TAMAÑO DE Solenoide DBL 2
Artículo MI #03954536
No. Fabricante 30-VS7-8-FHG-D-3Z
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
Precio177.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Tipo de empuje (herramienta requerida)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
30-VS7-8-FHG-D-3Z VÁLVULA ISO DBL SOL

También puede gustarle