Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Altura total53 mm
- Longitud total170 mm
- Ancho general71 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Peso0.85 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente0.85 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a
- Rosca estándarBSPT