Motion
AL50-N06B-11Z

SMC
AL50-N06B-11Z

Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 3/4 NPT , recipiente de policarbonato
Artículo MI #03954627
No. Fabricante AL50-N06B-11Z
Precio264.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AL50-N06B-11Z

Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 3/4 NPT , recipiente de policarbonato
Artículo MI #03954627
No. Fabricante AL50-N06B-11Z
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
Precio264.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    3.25 kg

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Incluye
    Soporte
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    AL

Descripción general

Descripción del fabricante
AL50-N06B-11Z
  • Lubricador de tipo modular con tanque
  • Tamaños de cuerpo disponibles: 30 ~ 60
  • Tipo de rosca: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Variedad de opciones disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo