Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Peso1.06 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasSoporte, perilla, manómetro redondo con indicador de límite
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia arriba
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoManómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarBSPT