Motion
AR30-03G-Y

SMC
AR30-03G-Y

Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.3750
Artículo MI #03954660
No. Fabricante AR30-03G-Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR30-03G-Y

Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.3750
Artículo MI #03954660
No. Fabricante AR30-03G-Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    0.94 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Mando, manómetro redondo con indicador de límite
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia arriba
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR30-03G-Y

You May Also Like