Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo435
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Peso730 g
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasManómetro
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida29 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- ManómetroCalibre G46-2-02
- Manómetro incluidoCalibre G46-2-02
- Tipo de productoReguladores de aire accionados por piloto
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaAR-Piloto
- Ajustar rango de presión2.9 a 29 psi
Descripción general
- Estilo de alivio del piloto interno (el aire del piloto siempre sangra)
- Tamaños de puerto que van de 1/4 a 2
- Soporte y manómetro opcionales