Motion
AR825-12G

SMC
AR825-12G

Regulador de aire accionado por piloto - Puerto de entrada de 1-1/4 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc, recto, 7 a 120 psi
Artículo MI #03954673
No. Fabricante AR825-12G
Precio271.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR825-12G

Regulador de aire accionado por piloto - Puerto de entrada de 1-1/4 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc, recto, 7 a 120 psi
Artículo MI #03954673
No. Fabricante AR825-12G
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
Precio271.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    825
  • Tamaño del puerto de entrada
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    2.55 kg

Detalles

  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    120 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Calibre G46-10-02
  • Manómetro incluido
    Calibre G46-10-02
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Serie/sistema
    AR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    7 a 120 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR825-12G REGULADOR ACCIONADO POR PILOTO
  • Estilo de alivio del piloto interno (el aire del piloto siempre sangra)
  • Tamaños de puerto que van de 1/4 a 2
  • Soporte y manómetro opcionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo