Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular300 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajePie axial
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2
Descripción general
- Cilindro de aire, doble acción, varilla simple, varilla no giratoria
- Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63
- Rango de carrera estándar (mm): 25 a 600
- Precisión no giratoria: 0.5°
- Capacidad de interruptor automático