Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular45 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2
Descripción general
- Interruptor automático capaz de ofrecer una alta resistencia al campo magnético
- Tamaños de orificio: 50, 63, 80
- 6 tipos de montaje disponibles
- Rascador de varilla de bobina metálica
- Diseño de sello exclusivo de la figura 8