Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro140 mm
- Altura total158 mm
- Longitud total194 mm
- Ancho general168 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi10063 N
- Fuerza de empuje a 100 psi10776 N
- Tamaño de la varillaM30x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM30x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoOrificio grande
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados, a través del orificio
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Estándares cumplidosJIS