Motion
CDQ2B50-40DC-J79W-111G

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B50-40DC-J79W-111G

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 50 mm, carrera de 40 mm, tipo de montaje con orificio pasante
Artículo MI #03956733
No. Fabricante CDQ2B50-40DC-J79W-111G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B50-40DC-J79W-111G

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 50 mm, carrera de 40 mm, tipo de montaje con orificio pasante
Artículo MI #03956733
No. Fabricante CDQ2B50-40DC-J79W-111G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.5 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Cambio automático
    J79W - Estado sólido, relé de CC de 24 V, cable PLC 2 , horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B50-40DC-J79W-111G ALTA PRESIÓN

You May Also Like