Motion
CDQ2BP50-35D-P74-85G-X387

SMC
CDQ2BP50-35D-P74-85G-X387

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #03956802
No. Fabricante CDQ2BP50-35D-P74-85G-X387
Precio431.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2BP50-35D-P74-85G-X387

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #03956802
No. Fabricante CDQ2BP50-35D-P74-85G-X387
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
Precio431.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.5 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    35 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2BP50-35D-P74-85G-X387 CILOS, ALTO MAG

También puede gustarle