Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Tamaño de la varilla / RoscaM10x1.5 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2
Descripción general
Descripción del fabricante
CDQ2BP63-150D-P74-85G-X657 CILOS,
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad