Motion
CDQ2BP80-50D-P74-85G-X388

SMC
CDQ2BP80-50D-P74-85G-X388

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #03956850
No. Fabricante CDQ2BP80-50D-P74-85G-X388
Precio424.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2BP80-50D-P74-85G-X388

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #03956850
No. Fabricante CDQ2BP80-50D-P74-85G-X388
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
Precio424.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    C73 - Reed, voltaje de CC <gt/>5 <lt/>24, voltaje de CA <lt/>100, LED
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2BP80-50D-P74-85G-X388 CILOS, COMPACTOS,