Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50 mm
- Altura total98 mm
- Longitud total156 mm
- Ancho general62 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 hembra BSPT
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación100 °
- Ángulo del cojín35 °
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.2 a 2 s/90°
- Tipo de ejeEje único
- Estándares cumplidosJIS