Motion
CS1DN160-400
Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 160 mm, carrera de 400 mm
Artículo MI #03958138
No. Fabricante CS1DN160-400
Precio867.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 160 mm, carrera de 400 mm
Artículo MI #03958138
No. Fabricante CS1DN160-400
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
Precio867.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Accidente cerebrovascular
    400 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CS1

Descripción general

Descripción del fabricante
CS1DN160-400 CS1 CILINDRO
  • Doble acción, varilla única, tipo no lubricante
  • Tamaños de orificio: 125mm a 300mm
  • Carreras hasta 2400mm disponibles
  • Siete estilos de montaje disponibles
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good