Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno125 mm
- Accidente cerebrovascular400 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajebasculante de doble apoyo central
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCS1
Descripción general
- Doble acción, varilla única, tipo no lubricante
- Tamaños de orificio: 125mm a 300mm
- Carreras hasta 2400mm disponibles
- Siete estilos de montaje disponibles
- Capacidad de interruptor automático