Motion
D-J79WSDPC
Riel de alambre 2 sólido en línea
Artículo MI #03958358
No. Fabricante D-J79WSDPC
Precio67.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de alambre 2 sólido en línea
Artículo MI #03958358
No. Fabricante D-J79WSDPC
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
Precio67.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    11 mm
  • Longitud total
    27.6 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Peso
    22 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    Conector circular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Ferrocarril
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Acción de cambio
    2-Wire

Descripción general

Descripción del fabricante
RIEL DE ALAMBRE SÓLIDO 2 D-J79WSDPC EN LÍNEA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"