Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total84 mm
- Longitud total1240 mm
- Ancho general118 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Accidente cerebrovascular900 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varilla MY1M tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. La guía interna integrada del cojinete deslizante proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
- Cambio automáticoSin interruptor
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía del cojinete deslizante
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamiento22 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- Kit de juntasMY1M40-PS
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon amortiguador de carga alta + perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos
Descripción general
- Tamaños de orificio: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.15 ~ 0.20 MPa (22 ~ 29 psi)
- Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
- Opción de carrera larga: hasta 5000 mm (XB11), hasta 3000 mm para orificio 16
- Capacidad de interruptor automático