Motion
NCDA1L150-0600-A54L-XC6

SMC
NCDA1L150-0600-A54L-XC6

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - 1.5000 pulg. de calibre, 6.0000 pulg. de carrera, cojín en ambos extremos
Artículo MI #03959354
No. Fabricante NCDA1L150-0600-A54L-XC6
Precio230.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDA1L150-0600-A54L-XC6

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - 1.5000 pulg. de calibre, 6.0000 pulg. de carrera, cojín en ambos extremos
Artículo MI #03959354
No. Fabricante NCDA1L150-0600-A54L-XC6
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
Precio230.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Con interruptor automático (pistón magnético)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Opciones incluidas
    Varilla del pistón de acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    NCA1

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDA1L150-0600-A54L-XC6 CILINDRO, NCA1,
  • Varilla de pistón de acero inoxidable XC6
  • XC22 sellos de goma fluoroscópica
  • Rascador de bobina XC35
  • X130US piezas de acero inoxidable: varilla de pistón, varilla de unión/tuerca, aguja de válvula de amortiguación
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 1½, 2, 2½, 3¼, 4"
  • Carreras de 1 a 73"
  • 12 opciones de montaje

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo