Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza del resorte comprimido8.55 lb
- Fuerza de resorte extendida4.98 lb
- Longitud total152.5 mm
- Ancho general18.2 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
- Peso410 g
Detalles
- Rango de velocidad de colisiónDe 0.05 a 5 m/s
- Opciones incluidasTapa
- Frecuencia máx. de absorción de energía10 ciclos/min
- Absorción máxima de energía por ciclo147 J
- SerieRB
- Tipo de amortiguadorNo ajustable
Descripción general
- Tipo de amortiguador: básico o con tapa
- Tamaño de D.E. de rosca aplicable: M6, M8, M10, M14, M20, M27
- Opción: tuerca de tope