Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Longitud del cable conductorSDPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines)
- Accidente cerebrovascular15 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
- Tipo de cilindro compactoAmortiguación de aire
- País de origenJP
- Serie de cilindrosRQ
- Catálogo del fabricante
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieRQ
Descripción general
- Construcción exclusiva de cámara de aire sin anillo de amortiguación
- Variaciones de tamaño amplias de ø20 a ø100
- Casi tres veces la energía cinética permitida
- Reducción mejorada del ruido (reducción del ruido de impacto final de carrera) y repetibilidad
- Montaje intercambiable