Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total76 mm
- Longitud total376 mm
- Ancho general159 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro sin vástago sinusoidal REAS, acoplado magnéticamente, acelera lentamente al inicio de la carrera y desacelera al final de la carrera, diseñado para trabajar con materiales delicados como obleas de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, a la vez que optimiza el rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s. El REAS cuenta con anillos de amortiguación en forma de U especialmente diseñados en las tapas de los extremos del cilindro para evitar paradas duras. Los lados correspondientes del cabezal del pistón tienen una empaquetadura de amortiguación especial para facilitar una aceleración suave al inicio de la carrera. Es una unidad de una pieza integrada con cojinetes deslizantes que proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales.
- Cambio automáticoJ79 - Estado sólido, relé de CC de 24 V, cable PLC 2 , horizontal
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguna
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía del cojinete deslizante - Sinusoidal
- Conector de precableado de cable conductorL - (3 m)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento26 psi
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamiento26 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba152 psi
- Kit de juntasREAS40-PS
- SerieREA
Descripción general
- Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 25, 32, 40
- Velocidad máxima 300 mm/s
- Capacidad de interruptor automático
- Tipo de guía integrada
- Opción de tubería centralizada